• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2260W.13 - ORIENTABLE TUBE 2m+LED 3000K 24V ANO

  • applique murale BARRA ORIENTABLE 3000 K CRI 90 1366 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2260W.13
    • Référence Sonepar : 00249317356
    • EAN : 8051163173560
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ORIENTABLE TUBE 2m+LED 3000K 24V ANO