• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2261.01 - ORIENTABLE TUBE 2m+LED RGBW 24V PWM WHI

  • Inserts d'éclairage BARRA ORIENTABLE K 384 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2261.01
    • Référence Sonepar : 00249303960
    • EAN : 8051163039606
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ORIENTABLE TUBE 2m+LED RGBW 24V PWM WHI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver