• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2312W.14 - CONTINUOUS ROD MIN 3m 830 24V GRIS

  • Applique murale et plafonnier Continuous 116W autre on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2312W.14
    • Référence Sonepar : 00249701481
    • EAN : 8051163180063.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale et plafonnier - Continuos - ET - 116W - on/off