« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.2362W.01 - CONTINUOUS ROD CONF REC 3m+LED830 24V B
Applique murale et plafonnier Continuous 28W autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.2362W.01
Référence Sonepar : 00249701516
EAN : 8051163180582.
Description
Applique murale et plafonnier - Continuos - ET - 28W - on/off