• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2371H.01 - CONTINOUS ROD CONF REC 1m+LED827 24V WHI

  • Encastré de sol Continuous 11,10W autre on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2371H.01
    • Référence Sonepar : 00249729042
    • EAN : 8033357290420.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Continuos - ET - 11,10W - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver