« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.2372H.14 - CONTINOUS ROD CONF REC 2m+LED827 24V GRY
Encastré de sol Continuous 17,40W autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.2372H.14
Référence Sonepar : 00249729049
EAN : 8033357290499.
Description
Encastré de sol - Continuos - ET - 17,40W - on/off