• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2401 - DRIVER 60W 230V-24Vcc IP20

  • Accessoire PSU LED IP20 24V-60W CLII SELV
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2401
    • Référence Sonepar : 00249704170
    • EAN : 8033357041701
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DRIVER 60W 230V-24Vcc IP20

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver