• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2406 - DRIVER 90W 230V-24Vcc IP67

  • Accessoire PSU LED IP67 24V-90W CL2 SELV
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2406
    • Référence Sonepar : 00249704027
    • EAN : 8033357040278
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DRIVER 90W 230V-24Vcc IP67

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver