• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2558H.09 - APPLY SQR. CEIL +1COB927 230V BLK

  • Downlight APPLY 2700 K CRI 90 342 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2558H.09
    • Référence Sonepar : 00249317430
    • EAN : 8051163174307
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

APPLY SQR. CEIL +1COB927 230V BLK