• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2920N.09 - MEGASMOOTH +LED940 230V BLK

  • applique murale SMOOTH 4000 K CRI 80 2649 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2920N.09
    • Référence Sonepar : 00249709852
    • EAN : 8033357098521
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MEGASMOOTH +LED940 230V BLK