• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.3000N.14 - MOVIT RECT. ASY +LED NW 12.5W-GRIS

  • Projecteur Movit 13W 4000K IP65 IK09 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.3000N.14
    • Référence Sonepar : 00249003830
    • EAN : 8033357954797.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Movit - ET - 13W - 90 - IP65 - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver