• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.3100N.24 - OUTLINE SPOT NB+LED940 230V ANT

  • Projecteur OUTLINE 4000 K CRI 80 4888 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.3100N.24
    • Référence Sonepar : 00249318690
    • EAN : 8051163186904
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OUTLINE SPOT NB+LED940 230V ANT