• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.3316H.19 - NANOLED R85 BLADE+LED927 24V-STEEL

  • Encastré de sol NanoLED 3,10W 2700K 123lm IP67 IK06 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.3316H.19
    • Référence Sonepar : 00249723625
    • EAN : 8033357236251.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - NanoLED - ET - 3,10W - 123lm - IP67 - IK06 - on/off