• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.3594N.14 - MICROTECHNO+3LED 23° NW 4,3W-GREY

  • Projecteur Techno 4W 4000K IP65 IK06 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.3594N.14
    • Référence Sonepar : 00249003966
    • EAN : 8033357233304.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Techno - ET - 4W - 90 - IP65 - on/off