• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.3629.19 - MINIPOOL +5 RGBW 14W 24V PWM-INOX

  • Encastré de sol Pool 83W 240mm 15lm IP68 IK09 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.3629.19
    • Référence Sonepar : 00249001743
    • EAN : 8033357550197.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Pool - ET - 83W - 15lm - IP68 - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver