• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.3664 - BOITE DE JONC +ALIM 25W CC POOL BLA

  • Accessoire IP65 JUNCT. BOX 35W 230V-24VDC POOL
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.3664
    • Référence Sonepar : 00249000061
    • EAN : 8033357120369
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOITE DE JONC +ALIM 25W CC POOL BLA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver