• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.3667 - BOITE DE JONC+ALIM 70W 24V RGB POOL

  • Accessoire BOX IP65 90W 230V-24VPWM DMX RGBW
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.3667
    • Référence Sonepar : 00249001168
    • EAN : 8033357161966
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOITE DE JONC+ALIM 70W 24V RGB POOL

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver