« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.3883N.14 - MINIPLAN HORIZ SING+LED 940 230V GRY
applique murale PLAN 4000 K CRI 90 779 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.3883N.14
Référence Sonepar : 00249786057
EAN : 8033357943524
Description
Encastré de sol - Miniplan - ET - 11,20W - 90 - on/off