« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.3883W.14 - MINIPLAN HORIZ SING+LED 930 230V GRY
applique murale PLAN 3000 K CRI 90 761 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.3883W.14
Référence Sonepar : 00249786061
EAN : 8033357860616
Description
Encastré de sol - Miniplan - ET - 11,20W - 90 - on/off