« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.3884N.14 - MINIPLAN HORIZ DOUB+LED 940 230V GRY
applique murale PLAN 4000 K CRI 90 923 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.3884N.14
Référence Sonepar : 00249786449
EAN : 8033357943609
Description
Encastré de sol - Miniplan - ET - 11,20W - 90 - on/off