• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.3887H.01 - PLAN VERT 90+LED 927 230V WHI 18.2W

  • Applique murale Plan 2700K IP65 IK06 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.3887H.01
    • Référence Sonepar : 00249729073
    • EAN : 8033357290734.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Plan - ET - 90 - IP65 - IK06 - 3 SDCM - (L80/B50) 70.000 h - on/off - Montage en applique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver