« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.3893W.14 - PLAN ORIZ.+1XL930 AC CL2 GRIS
Applique murale PLAN 3000 K CRI 90 1126 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.3893W.14
Référence Sonepar : 00249004015
EAN : 8051163085870
Description
Applique murale - Plan - ET - 34,50W - 90 - IP65 - on/off