• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.3973N.14 - MEGASLOT POTEAU +18LED BN 40W GRI

  • Luminaire sur mât Slot 4,70W 472mm 56lm IP65 IK09 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.3973N.14
    • Référence Sonepar : 00249001445
    • EAN : 8033357140633.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire sur mât - Slot - ET - 4,70W - 56lm - IP65 - 12lm/W - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver