« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.3973W.14 - MEGASLOT POTEAU +18LED BC 40W GRI
Luminaire sur mât Slot 3W 472mm 56lm IP65 IK09 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.3973W.14
Référence Sonepar : 00249320232
EAN : 8051163202321.
Description
Luminaire sur mât - Slot - ET - 3W - 56lm - IP65 - IK09 - 19lm/W - on/off