• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4120N.14 - STELO BOLLARD +1LED 4000K 56W-GRIS

  • Borne lumineuse Stelo 56W 4000K 72lm IP65 IK10
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4120N.14
    • Référence Sonepar : 00249004080
    • EAN : 8051163094971.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Stelo - ET - 56W - 72lm - 90 - IP65 - 1lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver