• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4120W.14 - STELO +1LED 3000K 40W GRIS

  • Borne lumineuse Stelo 16,20W autre IK00
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4120W.14
    • Référence Sonepar : 00249001454
    • EAN : 8051163094926.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Stelo - ET - 16,20W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver