• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4205N.09 - SHELL WALL 1W+1W+LED940 24V BLK

  • Applique murale SHELL 4000 K CRI 80 33 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4205N.09
    • Référence Sonepar : 00249317122
    • EAN : 8051163171221
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SHELL WALL 1W+1W+LED940 24V BLK