• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4511N.09 - BRIQUE RECT.+LED940 CPD 230V BLK

  • applique murale BRIQUE 4000 K CRI 80 384 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4511N.09
    • Référence Sonepar : 00249715593
    • EAN : 8033357155934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BRIQUE RECT.+LED940 CPD 230V BLK