• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4543H.09 - MINIBRIQUE SQR.+LED927 230V BLK

  • applique murale BRIQUE 2700 K CRI 90 33 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4543H.09
    • Référence Sonepar : 00249726781
    • EAN : 8033357267811
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINIBRIQUE SQR.+LED927 230V BLK

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver