• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4561H.09 - MINIBR.SQR 45°+LED927 230V-BLK

  • applique murale BRIQUE 2700 K CRI 90 5 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4561H.09
    • Référence Sonepar : 00249726789
    • EAN : 8033357267897
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINIBR.SQR 45°+LED927 230V-BLK