• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4971W.19 - S.4971W.19

  • RING PLUS +S.LED BC 8W 230V SA
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4971W.19
    • Référence Sonepar : 00249000359
    • EAN : 8051163049377
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RING ACI+LED WW 14W-STEEL

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver