• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5040W.09 - LIFT SQR. 2WIN 2°+COB930 BLK

  • applique murale LIFT 3000 K CRI 90 218 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5040W.09
    • Référence Sonepar : 00249305455
    • EAN : 8051163054555
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LIFT SQR. 2WIN 2°+COB930 BLK