• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5070N.09 - LIFT SQR. 1WIN 60°+COB940 BLK

  • applique murale LIFT 4000 K CRI 80 208 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5070N.09
    • Référence Sonepar : 00249303416
    • EAN : 8051163034168
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LIFT SQR. 1WIN 60°+COB940 BLK