• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5077W.09 - MINILIFT SQR 43°+1LED 830-BLK

  • applique murale LIFT 3000 K CRI 80 38 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5077W.09
    • Référence Sonepar : 00249304308
    • EAN : 8051163043085
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINILIFT SQR 43°+1LED 830-BLK