• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5130N.19 - COMPACT R370+16LED 22° NW 28W-STE

  • Encastré de sol Compact 22W IP67 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5130N.19
    • Référence Sonepar : 00249004247
    • EAN : 8033357620395.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Compact - ET - 22W - IP67 - on/off