• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5181N.19 - COMPACT R200 +4LED NW 7,5W-STEEL

  • Encastré de sol COMPACT COMFORT 4000 K CRI 80 339 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5181N.19
    • Référence Sonepar : 00249004279
    • EAN : 8033357819393
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Compact - ET - 0,80W - IP67 - on/off