« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.5455N - PLANO F.G. +5LED NW 9,1W
Encastré de sol Plano 9W 6000K IP67 IK09 on/off sans
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.5455N
Référence Sonepar : 00249004409
EAN : 8033357828296.
Description
Encastré de sol - Plano - sans - ET - 9W - 75 - IP67 - on/off