« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.5465N - MEGAPLANO 260SA+L940NB 230V
Encastré de sol Plano 17,40W 4000K 2075lm IP67 IK09 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.5465N
Référence Sonepar : 00249300837
EAN : 8051163008374.
Description
Encastré de sol - Megaplano - ET - 17,40W - 2075lm - 90 - IP67 - IK09 - on/off