• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5465NSC - MEGAPLANO 260SA+L940NB WOB 230V

  • Encastré de sol Plano 17,40W 4000K 2075lm IP67 IK09 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5465NSC
    • Référence Sonepar : 00249300840
    • EAN : 8051163008404.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Megaplano - ET - 17,40W - 2075lm - 90 - IP67 - IK09 - on/off