« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.5498W.19 - MINILINEAR+28 SOFTLED BC 9W SAT INO
Encastré de sol Linear 10,50W 3000K autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.5498W.19
Référence Sonepar : 00249000538
EAN : 8051163041210.
Description
Encastré de sol - Minilinear - ET - 10,50W - on/off