• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5585W.19 - MEGAZIP D/L RND+COB930 WB 230V STE

  • Downlight ZIP DOWNLIGHT COMFORT 3000 K CRI 90 2560 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5585W.19
    • Référence Sonepar : 00249710889
    • EAN : 8051163067944
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Zip - ET - 28W - 2061lm - 90 - IP65 - on/off