• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5601WSC.14 - MICROSPARKS 12F+1LED BC 3,5W SC GRI

  • Encastré de sol Sparks 4W 3000K 11lm IP67 IK10 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5601WSC.14
    • Référence Sonepar : 00249004438
    • EAN : 8033357806447.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Spark - ET - 4W - 11lm - 90 - IP67 - on/off