• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5621NSC.14 - MICROSPARKS 1F+1LED BN 3,5W SC GRI

  • Encastré de sol Sparks 4W 4000K 4lm IP67 IK10 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5621NSC.14
    • Référence Sonepar : 00249004443
    • EAN : 8033357806706.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Spark - ET - 4W - 4lm - 90 - IP67 - on/off