• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5696W.09 - MINISUIT 180°+2xL830 230V NER

  • Encastré de sol SUIT 3000 K CRI 80 76 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5696W.09
    • Référence Sonepar : 00249303195
    • EAN : 8051163031952
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINISUIT 180°+2xL830 230V NER