• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5697N.09 - MINISUIT 2WIN+2xL740 CL1 Noir

  • Encastré de sol Suit 4,30W 4000K 22lm IP67 IK10 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5697N.09
    • Référence Sonepar : 00249303225
    • EAN : 8051163032256.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Suit - 4,30W - 22lm - 70 - IP67 - on/off