« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.5697N.14 - MINISUIT 2WIN+2xL740 CL1 GRI
Encastré de sol Suit 4,30W 4000K 22lm IP67 IK10 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.5697N.14
Référence Sonepar : 00249004453
EAN : 8051163032263.
Description
Encastré de sol - Suit - 4,30W - 22lm - 70 - IP67 - on/off