• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6240H.14 - SKILL RECT. +LED927 230V GRY

  • Applique murale SKILL 2700 K CRI 90 425 lm gris alu
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6240H.14
    • Référence Sonepar : 00249721191
    • EAN : 8033357211913
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Skill - ET - 15,20W - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver