• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6240N.24 - SKILL RECT. LED BN 14,5W 230V ANT

  • Applique murale Skill 13,10W 4000K 423lm IP65 IK09 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6240N.24
    • Référence Sonepar : 00249323101
    • EAN : 8051163231017.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Skill - 13,10W - 423lm - IP65 - IK09 - 32lm/W - on/off