• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6240W.24 - SKILL RETT+LED930 230V ANT

  • Applique murale SKILL 3000 K CRI 90 437 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6240W.24
    • Référence Sonepar : 00249323096
    • EAN : 8051163230966
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SKILL RETT+LED930 230V ANT