• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6250N.14 - MINISKILL SQR+LED NW 6W 24V-GRIS

  • Applique murale SKILL 4000 K CRI 80 189 lm gris alu
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6250N.14
    • Référence Sonepar : 00249004540
    • EAN : 8033357730322
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINISKILL SQR+LED NW 6W 24V-GRIS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver